シンワ測定
シンワ測定の 筆記用具
シンワ測定の 鉛筆
シンワ測定の 鉛筆本体
鉛筆 PRO 工事用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3本)
注文コード
68540753
品番
78524
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
黒鉛の純度が高いので、粒子が細かくなめらかに書けます。カッターで削りやすい木材を採用しています。
商品タイプ
本体
用途
木材、石膏ボードなどへの墨付けに使用する鉛筆
材質
本体:木
寸法(mm)
177×7.5×7.5
質量(g)
4
主な用途
工事用
鉛筆硬度
4H
入数
3本
芯色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※用途以外には使用しないでください。