曜日別特売
78236 丸ノコガイド定規 スライダー シンワ測定 68540805

丸ノコガイド定規 スライダー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード68540805品番78236
参考基準価格(税別)¥2,070販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

丸ノコガイド定規に付いている溝に合わせて滑らせるだけで、簡単にブレを防ぐことができます。丸ノコのベースに差し込んで使用します。

用途
切断時のブレを防ぐスライダー
材質本体:ステンレス寸法(mm)230×167×6質量(g)130
注意
※スライダーの差し込み口および固定ネジの付いている丸ノコに取り付けることができます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-13
用途: 丸ノコ定規のガイド
製造業

商品名のごとく、丸ノコ定規のガイドとして安定して使えます。プロの大工さんには不要かもしれませんが…。

対象商品 : 68540805
2022-03-19
用途: 丸鋸スライド切断時
サービス業

ガイド定規一つで割とどんな作業も出来ます。少し丸鋸のボルトだけでは緩みやすく、繊細な作業には今一つ精度が足りない気がしました。

2が参考にしています
対象商品 : 68540805
2019-03-23
用途: 木材の直線切り
医療・福祉・介護関連業

DIYを長くやっていますが、丸のこでまっすぐ綺麗に切ることができなく悩んでいました。定規本体とこのスライダーで初めて満足のいく直線切りができました。早く知っていれば後悔です。便利です!

対象商品 : 68540805
2019-02-28
用途: 型枠工事でコンパネを切断するのに使ています。

コンパネを切断するのに、丸ノコにセットして、シンワのガイド定規を使って、綺麗に直線に切れて満足しています。

対象商品 : 68540805
2018-08-29
用途: シンワのエルアングルに必須

シンワ測定のエルアングルは優れた製品ですが、このスライダーを併用しないと本当の良さは出ないと思う。
エルアングルの溝に嵌まる部分のバリを最初からきれいにしておいてもらえるとさらに良い。

1が参考にしています
対象商品 : 68540805
2021-10-25
用途: 合板切断

スライド丸ノコを使う様な木工事はやらないのですが、合板を精度良く切断したい事はあるため購入しました。
丸ノコガイドに押し当てる切断より正確に切断出来ました。
ただ、使うにつれ丸ノコガイトのミリ目盛りが擦れて消えてしまう気がします。
ステンレスはいいのですが、アルミの溝に入る部分は樹脂にするとか、改善の余地があると思います。
丸ノコガイド溝側が先に痛みそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする