シンワ測定
シンワ測定の 直尺・曲尺・角度
シンワ測定の 直尺・曲尺・定規
シンワ測定の ガイド定規
丸ノコガイド定規 エルアングル 取手なし
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68540893
品番
77858
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
直角切断専用定規です。ステン鋼付で丈夫です。尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛です。
材質
本体:アルミ、ステンレス ガイド面:ステンレス
用途
材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規
寸法(mm)
500×330×20
質量(g)
560
目盛仕様
尺相当目盛(1尺6寸相当)、メートル目盛(460mm)
直角精度
100mmで±0.1mm以下
注意
※用途以外には使用しないでください。