丸ノコガイド定規 フリーアングルNeo

(7件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68540981 品番 73162
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。邪魔にならずツマミやすいフラップ式ネジ。変形しにくい立体構造の突き当て部。ブレにくい幅広ガイド。材料を傷つけにくい保護キャップ付。

材質本体:ステンレス・アルミ 用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規 寸法(mm)765×170×20 質量(g)880 角度精度(mm)90°:1000mmにつき3.5
注意
※用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

シンワ測定 丸ノコガイド定規 フリーアングルNeo
この動画は、8人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-25
用途:
角パイプや型鋼の斜め切り

丸のこで安定した角度切りができます。

ただ、チップソーで鉄を切ってると飛んだ切子で角度表示のシールが焦げます。
レーザー刻印になったら100点。

対象商品:
68540963
2024-07-27
用途:
外壁貼り
その他業種

角度が一発で出せ、正確にカットすることが出来ます。
スムーズに作業を進めることが出来ています。
もっと早く購入すべきでした。

2024-05-27
用途:
小屋作成時の木材加工
その他業種

思った通りの角度をだすことが出来とても満足しています。
もっと早く購入すればよかった。

対象商品:
68540981
2021-03-17
用途:
日曜大工
イケダ・ニューテクノロジー有限会社 様

角度調整も簡単でしっかりと押さえも効いて使いやすい。

対象商品:
68540963
2020-07-24
用途:
趣味のDIY
GOOD SUN 様 (建設業・工事業)

今まで分度器でやってたのでもっと早く買えば良かったと思ってます。

対象商品:
68540972
2018-09-26
用途:
日曜大工
その他業種

商品に関し、長物等の切断等楽で、また使いやすく、マスクも良かったです。

対象商品:
68540963
2018-03-10
用途:
日曜大工にて
医療・福祉・介護関連業

角度メモリの線の幅が広いため、角度調整に微妙なズレを感じるのが少し気になる。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする