丸ノコガイド定規 ジャスティー U 23cm

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68541067 品番78176
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。

材質本体:ステンレス・アルミ 用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規 トラスコ品番444-3098 寸法(mm)350×105×26 質量(g)360 角度精度(mm)90°:300mmにつき1
注意
※用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68541067
2021-12-03
用途:
角度つけ丸鋸
電気・ガス・熱供給・水道業

直や90度用に比べて柔い。
必要性はあるが、丸鋸パワーには負ける。

対象商品:
68541067
2018-06-21
用途:
DIY 板の切断
その他業種

任意の角度で正確に木材の切断ができるので大変満足しています。

対象商品:
68541067
2017-03-15
用途:
小物のカット用

大物をカットするには頼りないですが、小物用であれば必要十分です。なにより価格が魅力的。

対象商品:
68541067
2019-02-11
用途:
木工細工DIY
農・林・水産業

丸ノコの加工で大変重宝しているが、角度を変えて又戻すときに微妙に再現できないので、他の測定器で角度を測定確認したいが定規本体では難しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする