シンワ測定
シンワ測定の 溶接測定器
シンワ測定の 溶接ゲージ
鉄骨精度測定器具 溶接ゲージ A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68541146
品番
58691
参考基準価格(税別)
¥13,920
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
すみ肉の大きさ(脚長)、肉盛寸法(補強盛寸法)の測定ができます。
用途
あらゆる溶接検査の測定に使用する溶接ゲージ
材質
ステンレス
寸法(mm)
70.5×48×7
質量(g)
85
精度
すきま・長さ精度:±0.2mm以内(20mm・40mmに対し)、角度:±1.5°以内
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。