シンワ測定
シンワ測定の 定盤・ゲージ・ケガキ
シンワ測定の ケガキ工具・ポンチ
シンワ測定の 建築用コンパス
ダブルスクライバー きこりログ用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68541191
品番
77590
参考基準価格(税別)
¥21,510
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
スクライブ巾を固定してからでも簡単に微調整が出来ます。針をスクライブ専用ペンに付け替えれます。スクライブ時チェックしやすいように、水平器が視差の少ない前部に取り付けてあります。
寸法(mm)
250×65×75
用途
ログハウスを組む時に使用するケガキ用コンパス
材質
本体:ステンレス 水平器:ABS 樹脂
質量(g)
350
感度(mm/m)
(水平器)0.5=±0.0286°
精度(mm/m)
(水平器)±2.5=±0.1432°以内
注意
※スクライブペンシルで書いた線は湿気をおびると、消えなくなります。