638 半袖ジャケット 638 bigborn(ビッグボーン) 混率(%):綿56・ポリエステル44 68541217

半袖ジャケット 638

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード68541217 品番638
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,600
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る

吸汗・速乾性に優れた二層ストレッチ素材。
バックプリーツが3倍に広がる、腕まわりのつっぱり感を解消。

アースグリーン サイズM 混率(%)綿56・ポリエステル44 仕様バックプリーツ、胸ファスナー、樹脂ボタン 種別半袖ジャケット 材質二層ストレッチ 肩幅(cm)48 袖丈(cm)24 着丈(cm)63 バスト(cm)111

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする