ケガキ針

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68541243 品番74445
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

針を取り替えられます。針が収納でき、持ち運びに便利です。

材質
本体:真ちゅう
針先:タングステンスチール
タイプE(ペン型) 用途鉄などの一般鋼材・プラスチック・木にケガくためのケガキ針 仕様替針式 寸法(mm)Φ8×130 質量(g)11 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※針金の先端は鋭利で危険です。ご使用の際は十分ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68541243
2015-10-17
用途:
鉄板に正確にケガク時
建設業・工事業

たてつずけに先がねけてばらばらになった格納して安いから良いなと思って多めに買ったのに頭にきて全部投げた!!もっと丈夫な格納式は無いの?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
68541243
2015-04-13
用途:
施設設備管理

本体が軽いので持ち運びに便利であり、安定感に欠ける感じはあるが使用には支障ない。皮細工に使用するので、針先は少し砥いで使っている。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケガキ針の特長とケガキ作業の流れ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/114/
2022-09-08

「ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする