シンワ測定
シンワ測定の 定盤・ゲージ・ケガキ
シンワ測定の ケガキ工具・ポンチ
シンワ測定の ケガキ針
替針 ケガキ針用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68541252
品番
74468
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
ケガキ針D専用の替芯です。
仕様
ケガキ針D専用替針
材質
針先:タングステンスチール
寸法(mm)
Φ3.5×64
質量(g)
4
入数
1本入
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※針金の先端は鋭利で危険です。ご使用の際は十分ご注意ください。