シンワ測定
シンワ測定の 定盤・ゲージ・ケガキ
シンワ測定の ケガキ工具・ポンチ
シンワ測定の ケガキ針
替針 ケガキ針用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68541261
品番
74469
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ケガキ針E専用の替芯です。
用途
ケガキ針E専用の替芯
仕様
ケガキ針E専用替針
材質
針先:タングステンスチール
寸法(mm)
Φ5×118
質量(g)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※針金の先端は鋭利で危険です。ご使用の際は十分ご注意ください。