bigborn(ビッグボーン)
半袖ジャケット 638
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
40
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
注文コード
68541296
品番
638
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,600
吸汗・速乾性に優れた二層ストレッチ素材。
バックプリーツが3倍に広がる、腕まわりのつっぱり感を解消。
色
ブルーグリーン
サイズ
M
混率(%)
綿56・ポリエステル44
仕様
バックプリーツ、胸ファスナー、樹脂ボタン
種別
半袖ジャケット
材質
二層ストレッチ
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
63
バスト(cm)
111