bigborn(ビッグボーン)
半袖ジャケット 638
吸汗・速乾性に優れた二層ストレッチ素材。
バックプリーツが3倍に広がる、腕まわりのつっぱり感を解消。
混率(%)
綿56・ポリエステル44
仕様
バックプリーツ、胸ファスナー、樹脂ボタン
種別
半袖ジャケット
材質
二層ストレッチ
内容量
1着
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68541113
638
アイボリー
SS
¥
9,600
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68541122
638
アイボリー
S
¥
9,600
取扱い終了
返品不可
68541138
638
アイボリー
M
¥
9,600
取扱い終了
返品不可
68541147
638
アイボリー
L
¥
9,600
取扱い終了
返品不可
68541156
638
アイボリー
LL
¥
9,600
取扱い終了
返品不可
68541165
638
アイボリー
EL
オープン
取扱い終了
返品不可
68541174
638
アイボリー
4L
オープン
取扱い終了
返品不可
68541183
638
アイボリー
5L
オープン
取扱い終了
返品不可
68541192
638
アースグリーン
SS
¥
9,600
取扱い終了
返品不可
68541208
638
アースグリーン
S
¥
9,600
取扱い終了
返品不可
68541217
638
アースグリーン
M
¥
9,600
取扱い終了
返品不可
68541226
638
アースグリーン
L
¥
9,600
取扱い終了
返品不可
68541235
638
アースグリーン
LL
¥
9,600
取扱い終了
返品不可
68541244
638
アースグリーン
EL
オープン
取扱い終了
返品不可
68541253
638
アースグリーン
4L
オープン
取扱い終了
返品不可
68541262
638
アースグリーン
5L
オープン
取扱い終了
返品不可
68541278
638
ブルーグリーン
SS
¥
9,600
取扱い終了
返品不可
68541287
638
ブルーグリーン
S
¥
9,600
取扱い終了
返品不可
68541296
638
ブルーグリーン
M
¥
9,600
取扱い終了
返品不可
68541305
638
ブルーグリーン
L
¥
9,600
取扱い終了
返品不可
68541314
638
ブルーグリーン
LL
¥
9,600
取扱い終了
返品不可
68541323
638
ブルーグリーン
EL
オープン
取扱い終了
返品不可
68541332
638
ブルーグリーン
4L
オープン
取扱い終了
返品不可
68541348
638
ブルーグリーン
5L
オープン
取扱い終了
返品不可
68541357
638
ネイビー
SS
¥
9,600
取扱い終了
返品不可
68541366
638
ネイビー
S
¥
9,600
取扱い終了
返品不可
68541375
638
ネイビー
M
¥
9,600
取扱い終了
返品不可
68541384
638
ネイビー
L
¥
9,600
取扱い終了
返品不可
68541393
638
ネイビー
LL
¥
9,600
取扱い終了
返品不可
68541402
638
ネイビー
EL
オープン
取扱い終了
返品不可
68541418
638
ネイビー
4L
オープン
取扱い終了
返品不可
68541427
638
ネイビー
5L
オープン
取扱い終了
返品不可
68541436
638
グレー
SS
¥
9,600
取扱い終了
返品不可
68541445
638
グレー
S
¥
9,600
取扱い終了
返品不可
68541454
638
グレー
M
¥
9,600
取扱い終了
返品不可
68541463
638
グレー
L
¥
9,600
取扱い終了
返品不可
68541472
638
グレー
LL
¥
9,600
取扱い終了
返品不可
68541488
638
グレー
EL
オープン
取扱い終了
返品不可
68541497
638
グレー
4L
オープン
取扱い終了
返品不可
68541506
638
グレー
5L
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください