鋼製コンパス 超硬チップ付

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68541322 品番 77546
参考基準価格(税別)¥20,740 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

先端部には超硬チップが施されています。

寸法(mm)400×27×25 使用範囲(mm)半径400 用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス 仕様先端超硬チップ 材質本体:炭素鋼 質量(g)760 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電気に触れる恐れのある場所では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68541286
2021-06-14
用途:
ケガキ時

先端の超硬チップのおかげであまりへたらず、作業しやすいです。

対象商品:
68541277
2021-02-21
用途:
鉄板の切断(ケガキ)

開く時に硬いので、ケガキ中に広がらないので
正確な円が罫書ける。
2種類も有れば、小さな円も大きな円も罫書けます。

対象商品:
68541286
2019-06-29
用途:
鋼板へのケガキ
BOORO 様 (建設業・工事業)

チップの固定部分がしっかりしていて、全体的につくりもしっかりしていて安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする