鋼製コンパス

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68541347 品番 77536
参考基準価格(税別)¥3,990 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

先端部には焼き入れ加工が施されています。

寸法(mm)250×21×12.5 全長(mm)250 材質/仕上炭素鋼(先端焼入加工) 用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス 仕様先端焼入加工 材質本体:炭素鋼 質量(g)240 使用範囲(mm)半径250 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電気に触れる恐れのある場所では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10765036
2023-05-14
用途:
けがき作業
個人のお客様

鉄板のけがき、型取りに使用 特に問題はありません、、

対象商品:
68541331
2022-04-29
用途:
鋼板
その他業種

鋼板にけがくのに使用。
問題なく、支軸の硬さも丁度良いです。

対象商品:
68541331
2020-02-04
用途:
シャーシへのケガキ作業
その他業種

必要にして十分だった。文字数を稼ぐために冗長したくない。

対象商品:
68541331
2019-09-18
用途:
革細工の縫い目線引きに

機能的には問題なく、線が引けますが、足を広げるときの力の要りようは尋常じゃないです。ドライバーがないと無理です。

対象商品:
68541331
2019-05-30
用途:
学校の授業で使います。
自動車・二輪車・自転車関連業

小さくて使いやすい。作業中に開きにくいので円が正確に書けます。
最近の学生は力が無いので、最初に開く時に開けない学生が多いのでマイナスドライバで開くようにしています。

1人が参考にしています
対象商品:
68541356
2020-01-21
用途:
金属加工時のケガキ作業
その他業種

300ミリと100ミリを購入。
使用予定は300ミリの方でまだ100を使う機会有りませんが、物は頑丈でしっかりしているため問題なく使えました。300ミリが問題ないなら100ミリも問題ないでしょう。

対象商品:
10765045
2018-07-08
用途:
金属、樹脂へのケガキ
農・林・水産業

十分機能は果たすので良い。
まだわからないが先端の耐久性があれば良いです。

対象商品:
68541347
2017-04-19
用途:
製品の成型
製造業

さすが シンワ製 安心して使えます
丈夫でがたつきがなく必要十分でした

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする