73059 鋼製コンパス シンワ測定 68541365

73059 鋼製コンパス シンワ測定 68541365
73059 鋼製コンパス シンワ測定 68541365

鋼製コンパス

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)195×80×20
使用範囲(mm)半径150
内容量1本注文コード68541365品番73059
参考基準価格(税別)¥2,930販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

先端部には焼き入れ加工が施されています。スプリング付きで寸法の微調整がネジで出来ます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス寸法(mm)195×80×20使用範囲(mm)半径150仕様先端焼入加工材質本体:炭素鋼質量(g)90
注意
※電気に触れる恐れのある場所では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68541365
2021-12-19
用途: エンビタイル  CF施工
カワサキ内装建設業・工事業

他の商品を使用してましたが、この商品は微調整も出来て、しっかりとした感じです、大変気に入りました。

対象商品 : 68541374
2018-07-16
用途: 木工ケガキ
製造業

微調整ができ何度も繰り返しケガキしても変わらない。

対象商品 : 68541374
2017-02-26
用途: 鋼板等へのケガキ作業に使用。

ケガキ数が多い時はアジャスターで固定出来るこのタイプが便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする