鋼製コンパス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68541374 品番 73067
参考基準価格(税別)¥3,260 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

先端部には焼き入れ加工が施されています。スプリング付きで寸法の微調整がネジで出来ます。

寸法(mm)250×94×15 使用範囲(mm)半径200 用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス 仕様先端焼入加工 材質本体:炭素鋼 質量(g)112
注意
※電気に触れる恐れのある場所では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68541365
2021-12-19
用途:
エンビタイル  CF施工
カワサキ内装 様 (建設業・工事業)

他の商品を使用してましたが、この商品は微調整も出来て、しっかりとした感じです、大変気に入りました。

対象商品:
68541374
2018-07-16
用途:
木工ケガキ
製造業

微調整ができ何度も繰り返しケガキしても変わらない。

対象商品:
68541374
2017-02-26
用途:
鋼板等へのケガキ作業に使用。

ケガキ数が多い時はアジャスターで固定出来るこのタイプが便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする