片パス

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68541383 品番73250
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

段差のある部分にもケガキが可能です。

寸法(mm)160×18×12 使用範囲(mm)半径150 用途端面から一定の幅でのケガキに使用する片パス 仕様先端焼入加工 材質本体:炭素鋼 質量(g)46
注意
※電気に触れる恐れのある場所では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68541383
2025-08-16
用途:
鉄板へのケガキ作業

直尺で2点に印を付けてから線引きするのに比べて一発でケガキ出来るので大満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする