73326 外パス シンワ測定 68541401

73326 外パス シンワ測定 68541401
73326 外パス シンワ測定 68541401

外パス

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)213×120×12
使用範囲(mm)直径200
内容量1個注文コード68541401品番73326
参考基準価格(税別)¥2,090販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

手の届かない所、ノギスでは測りづらい物の測定に便利です。

用途
ノギスで測れない物の外寸測定専用の外パス
寸法(mm)213×120×12使用範囲(mm)直径200トラスコ品番408-3768材質本体:炭素鋼質量(g)77
注意
※電気に触れる恐れのある場所では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68541392
2024-08-25
用途: マフラー製作
製造業

ガタもなくしっかり測れるけど、、、めっちゃ錆びる。

1が参考にしています
対象商品 : 68541401
2021-04-09
用途: 彫刻(石・木・塑像共通)の制作時
あずさ彫刻工房その他業種

開閉時にしっかりとした固さがあり、対象を測る際にブレないので満足しています。人の頭のはちを測る時は先端が危ないので当て布を使うなど何か対策が必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 68541392
2020-03-08
用途: 旋盤作業
SBS京橋ツーソン自動車・二輪車・自転車関連業

可動部支点の動き硬さが少し甘いように思う、安易に動きやすい

1が参考にしています
対象商品 : 68541392
2017-09-29
用途: 木造彫刻の形状測定
製造業

大きさも手ごろで使いやすいが、精度維持にもう少し厚みがあった方が良いと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 68541392
2017-03-04
用途: 靴木型補正用に使用しています。
個人のお客様

厚みとか巾を、測るのに便利で助かってますよ。
先端部分の形状が、もう少しのような気がしますが

1が参考にしています
対象商品 : 68541392
2016-03-26
用途: 木工

悪くはないがシンワのわりにって感じです。値段相応です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする