SIEMENS
SIEMENSの 制御機器・PLC・リレー
SIEMENSの リレー
SIEMENSの リレーその他関連用品
シーメンス リレーインターフェイス・オプトカプラ 240 V ac/dc 5 A 熱 DINレール取り付け
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68541404
品番
3RQ2000-2CW01
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
産業用エンクロージャ内のカップリングリレー、硬質金めっき切換コンタクト x 3、24 → 240 V ac/dc の幅広い電圧範囲、スプリングタイプ端子
仕様
●長さ:22.5mm●シリーズ:3RQ2●寸法:22.5 x 91.6 x 100mm●特殊機能:モノステーブルスイッチング●コード番号:193-1948
アズワン品番
65-8089-11