拡大鏡

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68541636 品番 75788
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

鏡の角度を自由に変える事ができます。柄が伸縮出来ます。鏡は2倍に拡大して写します。

ミラー形状楕円型 アンテナサイズ(mm)長さ:530 鏡有効径(Φmm)(楕円)50×80 用途見えにくい、狭い箇所の点検・観察に使用する拡大鏡 材質アンテナ部:真ちゅう・クロムメッキ仕上げ 質量(g)56 倍率(倍)2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※落下等の強い衝撃に注意してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68541636
2024-07-22
用途:
哀しい老眼対策です トホホッ
個人のお客様

仕事の関係で様々な鏡を使用していますが
細かい文字の判別の時に拡大で無いと
映った時の文字が読み切れなくて_| ̄|○
新たに購入しました。
使い勝手は良くて著しく拡大されて見難い
事も無くて扱いやすいのが印象的でした。

対象商品:
68541636
2024-04-28
用途:
自動車や見えにくい裏側の点検

通常の拡大鏡では無く2倍に大きく見えるので見やすくなった感じがします。
場所により等倍の物を使い分けしています。

対象商品:
68541645
2020-05-15
用途:
歯の状態を観察するため。
その他業種

歯石を自分で撮るのに拡大鏡で歯の状況が良く分かるので便利です。

対象商品:
68541611
2016-09-02
用途:
機械のメンテナンスに使用します
教育・研究機関

機械の奥が見えないときに使用し使用しやすいが、今回鏡が大きいので、見やすいです。
しかし、鏡の小さい商品が無かったので、再度小さい鏡を購入したいと考えています。

対象商品:
68541645
2023-12-01
用途:
見えない所に
株式会社川田商会 協栄自工 様

狭い所用に小さいのを買って、小さすぎて見にくい感じがしたので、
少し大きいのも欲しくなって購入しました。

ミラーだけ3種類入った付け替え出来るセットがあれば良いのに。

対象商品:
68541636
2018-10-19
用途:
エンジンルーム
自動車・二輪車・自転車関連業

鏡の部分がクルクル回るので固定しようと締め付けると固定箇所にひびが入った。
それでも鏡の部分がしっかり固定できない。

対象商品:
68541611
2016-11-13
用途:
船舶の下部の検査
製造業

商品が届きすぐに使いましたが鏡のジョイント部の黒い樹脂部が割れ使えません。他メーカーの金属の方がいいみたいで残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする