SIEMENS
SIEMENSの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
SIEMENSの スイッチ
SIEMENSの スイッチ用銘板
スイッチモジュール コンタクトブロック NC 500 V ac/dc ケージクランプターミナル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68541657
品番
3SU1400-2AA10-3MA0
参考基準価格(税別)
¥6,530
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
1つのコンタクト素子付きコンタクトモジュール、1 NC、金めっきコンタクト、スプリングタイプ端子、床面取り付け用
仕様
●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:500V ac/dc●定格電流:10A●コード番号:173-6825
アズワン品番
65-7799-42