チャックハンドル

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68541681 品番 78587
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
用途電気ドリルのチャックの開閉に使用するハンドル 材質 寸法(mm)47.5×75×17 質量(g)46 チャック径(mm)6.5 先端径(Φmm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※必ずチャックに合ったハンドルを選んでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:504

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68541681
2024-05-12
用途:
代替品

チャックハンドルを紛失してしまったので代替品として購入しました。

対象商品:
68541706
2023-08-24
用途:
紛失のため購入
製造業

元のサイズが分からなかったが同じボール盤機種品番に使用し問題なく使用出来たとのレビューが有り注文し問題なく使用出来た。 価格も手ごろで満足です。

対象商品:
68541654
2022-12-21
用途:
ハンドドリルのチャックに

以前買ったハンドドリルのチャックハンドルを無くしてしまい、ボール盤のと共用していたのですが、作業場所が違う時に持っていくのを忘れて困ることがありました。チャックハンドルだけ購入できると知って早速購入。
比較的リーズナブルで効率も良くなりましたし、とっても助かってます。

対象商品:
68541681
2022-09-03
用途:
ボール盤に

ボール盤のドリルチャックハンドルを紛失したため購入。十分使えます。この値段で買えるのはありがたいです。

対象商品:
68541654
2022-07-18
用途:
インパクトドリル

過去にドリルを頂いたが、チャックハンドルがなく放置していました。この度モノタロウさんで安価であるのを見つけて購入しました。これからインパクトドリルが使えます。ラッキーです。

対象商品:
68541672
2022-08-29
用途:
作業
製造業

全く問題ないでした。サイズはスペックのとおりです。

対象商品:
68541654
2022-08-03
用途:
電氣ドリル使用時。
製造業

価格が安いわりに、しっかりしたつくりです。長期間使えるようです。

対象商品:
68541706
2022-01-30
用途:
13oドリルチャック作業に使用。
製造業

造り外観とも文句ありません、安い価格設定に満足できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする