オートポンチ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68541715 品番 77259
参考基準価格(税別)¥3,570 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

片手で押し付けるだけで、楽に印が付けられます。
ハンマーが要らないので、天井にも正確に打てます。
頭部をねじると力の強弱を調節できます。
耐久性の高い超硬チップ付です。

全長(mm)133 材質本体:真ちゅう、先端:超硬チップ、グリップ:ABS樹脂 用途鉄板等のドリル作業の下地加工、点のケガキに使用するポンチ 寸法(mm)133×30×30 質量(g)80 先端チップ径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※先端は鋭利で危険です。取り扱いには十分注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68541715
2022-04-10
用途:
0.35mm程度の鉄板に記し
有限会社大栄鈑金 様

他メーカーに比べ高額ですが、寿命が長いです
塗膜により他メーカーの品ポンチ後見えにくいですが、未だ見えやすい方です(光により微妙)、モノタロウブランド現在入荷半年から1年ほど待ちですが以前はこちらを使用、塗膜代わってから未だ使用していないですが、普通に入荷し出したらまた、モノタロウオリジナルブランドに戻るかも・・・

対象商品:
68541715
2021-10-14
用途:
ドリル位置決め
その他業種

視力が弱ってきても、位置決めが楽でとても助かております。

1人が参考にしています
対象商品:
68541715
2015-11-08
用途:
ケガキ後のポンチ入れ時。

半日程使用しました、約30回打って「スプリング後用」が折れて使えなくなりました。スプリングを替えると使えるので、モノタロウさんで補修部品を購入できるシステムを作って下さい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする