面取りバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68541751 品番78665
参考基準価格(税別)¥4,430 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

3種類のHSS替刃でプラスチックからアルミ・真ちゅう・鋳物・鉄までの素材に対応します。

付属品替刃三種(S-10、S-20、S-35) 材質本体:プラスチック、刃:ハイス鋼 寸法(mm)147×23×23 質量(g)36 用途製品・部品などの面取り・バリ取りに使用する面取りバー 切刃形状その他
注意
※刃は鋭利で危険です。取り扱いには十分注意してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:147

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68541751
2015-02-08
用途:
配管の面取り
田代設備 様

今のところ、問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする