75078 数取器 シンワ測定 68541776

75078 数取器 シンワ測定 68541776
75078 数取器 シンワ測定 68541776

数取器

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質本体:鉄(メッキ)タイプ台付注文コード68541776品番75078
参考基準価格(税別)¥2,270販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ボタンを押すだけで数値のカウントが出来ます。台などにビスで取り付けて使用します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
入場者数・交通量などの数量カウントに使用する数取器
タイプ台付材質本体:鉄(メッキ)寸法(mm)62×56×56測定範囲0~9999(4桁)質量(g)93RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※落下等の強い衝撃に注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68541776
2021-11-25
用途: 検査作業
製造業

台付のカウンターなので、すごく使いやすく作業時間が短縮できました。

対象商品 : 68541776
2021-10-08
用途: 商品の入庫作業の数量カウント
株式会社 一栄運輸・通信業

作業台に取り付けてカウント作業していますが力強く押しても壊れることなく安定して使えています。

対象商品 : 68541776
2016-09-29
用途: 個数確認用として。

置き型の計測器でこれが一番押しやすく、底面がフラットなので安定感もありました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする