数取器

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:ABS樹脂 タイプ手持 注文コード68541794 品番75090
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は材質・タイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

ボタンを押すだけで数値のカウントが出来ます。台などにビスで取り付けて使用します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプ手持 用途入場者数・交通量などの数量カウントに使用する数取器 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)50×41×54 測定範囲0〜9999(4桁) 質量(g)34 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※落下等の強い衝撃に注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68541776
2021-11-25
用途:
検査作業
製造業

台付のカウンターなので、すごく使いやすく作業時間が短縮できました。

対象商品:
68541776
2021-10-08
用途:
商品の入庫作業の数量カウント
株式会社 一栄 様 (運輸・通信業)

作業台に取り付けてカウント作業していますが力強く押しても壊れることなく安定して使えています。

対象商品:
68541776
2016-09-29
用途:
個数確認用として。

置き型の計測器でこれが一番押しやすく、底面がフラットなので安定感もありました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする