bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の 春夏 ボトムス
カーゴパンツ 633
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68541865
品番
633
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
色
アイボリー
混率(%)
綿56・ポリエステル44
ウエスト(cm)
70
仕様
樹脂ボタン、ファスナー:コイル
種別
カーゴパンツ
材質
二層ストレッチ
サイズ(cm)
70
股下(cm)
79