温湿度・不快指数計 丸型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 温度測定範囲(℃)-20〜40 注文コード68541961 品番70500
参考基準価格(税別)¥4,230 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は温度測定範囲など4種類から選べます 他の種類を見る

快適温度・快適湿度は色を付けて分かりやすくしてあります。置き型にも、壁掛けにもできます。

温度測定範囲(℃)-20〜40 湿度測定範囲(%)10〜90 用途温度と湿度と不快指数を測定できる温湿度計 材質目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 寸法(mm)Φ156×30 測定範囲(不快指数)45〜95 質量(g)145 精度(不快指数)60〜80:±2、それ以外:±4 1目盛温度計:2℃、湿度計:5%、不快指数計:2 温度精度-20〜40℃:±2℃、それ以外:±4℃ 設置方式卓上式/壁掛け 湿度精度35〜75%:±5%、それ以外:±10% 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする