湿度計 丸型

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68542004 品番72690
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

健康管理や省エネに役立ちます。一目でわかりやすい白文字板を採用しています。

湿度測定範囲(%)0〜100 用途湿度の測定に使用する湿度計 材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂、目盛板:鉄、針:アルミ 寸法(mm)Φ106×30 質量(g)70 1目盛2% 設置方式壁掛け 湿度精度34%以下:±10%、35〜75%:±5%、76%以上:±10% 温度表示方式アナログ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68542013
2021-10-26
用途:
楽器の湿度管理
CoNeCa株式会社 様 (不動産業)

まとめて複数個購入しましたが、全て同じくらいの目盛りを指しているので、製品毎のバラつきは少ないと思われます。
湿度の数値がどの程度正確かはわかりませんが、目安的な湿度管理に使うので、問題はありません。
もう少し直径の小さな製品がラインナップされると、更に良いです。

対象商品:
68542004
2022-01-27
用途:
印刷工場
日本印刷工業株式会社 様

4個購入し、51 52 57 58 最小と最大で7%の誤差 出荷時に近い物で合わせて欲しかった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。商品改善に努めます。引き続きご愛顧を宜しくお願い致します。

対象商品:
68542004
2021-08-21
用途:
環境測定
コスモソリューション 様 (サービス業)

3個まとめて購入しました。数値に大きなばらつきもなく、さすがシンワ製と思いました。

対象商品:
68542013
2020-05-19
用途:
葉巻の湿度管理用
自動車・二輪車・自転車関連業

湿度計の精度のよく、コスパは良いと思います。文字盤の大きさもちょうどよく満足しています

対象商品:
68542013
2021-06-17
用途:
タバコの保管用に複数購入
自動車・二輪車・自転車関連業

3−4か月でセンターの銅部品に錆が発生し動かなくなりました。分解清掃を試みましたが、すぐに錆再発。作りも簡素で品質の割に高価。別で少し高いがデジタル湿度計も購入。特に問題なく作動しており、最初からデジタルにすればよかったと後悔。

対象商品:
68542004
2020-01-21
用途:
室内の湿度確認
GOOD SUN 様 (建設業・工事業)

丁度良い大きさで良かったです。
文字がもうちょっと大きかったらもっと見やすいかな〜

対象商品:
68542013
2016-12-16
用途:
日々の確認
その他業種

意外に高級感あるし、充分かな〜。もう一つ買ってもいいかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする