WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの ワッシャー・スペーサー
WURTH ELEKTRONIKの スペーサー
WURTH ELEKTRONIKの 六角
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 45mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68542034
品番
971450324
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
仕様
コード番号:205-2893
材質
真鍮
形状
六角
ねじ径
M3
本体長さ(mm)
45
アズワン品番
65-7917-23
変換タイプ
オス/メス