WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの ワッシャー・スペーサー
WURTH ELEKTRONIKの スペーサー
WURTH ELEKTRONIKの 六角
スタンドオフ 六角 黄銅 M4 x 5mm 1箱 1500個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1500個)
注文コード
68542059
品番
971050474
参考基準価格(税別)
¥256,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
仕様
コード番号:184-2052
材質
真鍮
長さ(mm)
【スタッド】8
形状
六角
ねじ径
M4×M4
表面処理
ニッケルめっき
二面幅(mm)
【六角ねじ】7
本体長さ(mm)
5
アズワン品番
65-7914-78
穴深さ(mm)
3
変換タイプ
オス/メス