曜日別特売
971400581 スタンドオフ 六角 プラスチック M5 x 40mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 68542068

スタンドオフ 六角 プラスチック M5 x 40mm 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード68542068品番971400581
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M5 内部ねじ、メス / オススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:40 mm レンチ( SW ):8 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃

仕様コード番号:205-2993材質プラスチック形状六角ねじ径M5本体長さ(mm)40アズワン品番65-7956-12変換タイプメス / オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする