シンワ測定
シンワ測定の 環境測定(自然環境/安全環境)
シンワ測定の 温度計・温湿度計
シンワ測定の 温度計
温度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68542126
品番
72571
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
大きい数字を使っています。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)
-40〜50
1目盛(℃)
1
用途
気温測定用の寒暖計
材質
本体:木
寸法(mm)
900×120×15
全長(mm)
900
質量(g)
1050
精度(℃)
±1
設置方式
壁掛け
温度表示方式
棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度計の種類
棒状温度計
注意
※用途以外には使用しないでください。