WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの ワッシャー・スペーサー
WURTH ELEKTRONIKの スペーサー
WURTH ELEKTRONIKの 六角
スタンドオフ 六角 黄銅 M4 x 20mm 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
68542156
品番
971200474
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
コード番号:184-2595
材質
真鍮
長さ(mm)
【スタッド】10
形状
六角
ねじ径
M4×M4
表面処理
ニッケルめっき
二面幅(mm)
【六角ねじ】7
本体長さ(mm)
20
アズワン品番
65-7910-47
穴深さ(mm)
10
変換タイプ
オス/メス