温度計 丸T字型 V-4

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 目盛板配色:黒地白目盛 注文コード68542171 品番73012
参考基準価格(税別)¥5,070 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は目盛板・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

見やすくて大きな目盛板で白黒の2色展開です。
サビに強いステンレス製です。
広い温度範囲なので様々な用途に使えます。

材質本体:ステンレス 寸法(mm)Φ83×215 質量(g)111 測定範囲(℃)0〜200 1目盛(℃)5 精度(℃)±5 パイプ径(Φmm)8 目盛板径(Φmm)8 設置方式ハンディタイプ 目盛板配色:黒地白目盛 パイプ長(mm)200 温度表示方式アナログ 温度計の種類丸T字型温度計
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする