スタンドオフ 六角 鉄 M4 x 50mm 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード68542208 品番970500471
参考基準価格(税別)¥2,230 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M4 内部ねじ、メス / メススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:50 mm レンチ( SW ):7 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃

仕様コード番号:205-3062 材質 形状六角 ねじ径M4 本体長さ(mm)50 アズワン品番65-7919-04 変換タイプメス/メス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする