スタービー差替ラチェットドライバ六角セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68542260 品番8453R-30
参考基準価格(税別)¥13,520 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

C6シリーズの精密ビットが6本収納されています。
小型で軽量、カバンに入れて携帯できます。
右回転・左回転・固定の切替が可能。
マグネット付きホルダーでビット交換が簡単迅速に行えます。
柔らかい表面のグリップ、快適な握り心地、優れたトルク伝達。
高級な素材の使用、溶媒、オイル、酸および塩類に耐性。
エンドロック付きでビットはしっかりと収納庫に保持されます。インサイダースタビーラチェットポケットツールラチェットグリップ精密ビット:(-) 3/(+) 1・2/(へクスローブ) 15・20・25

仕様●差込角:1/4"●質量(g):160 全長(mm)108 先端形状プラス(+)、マイナス(-)、トルクス(へックスローブ) 商品構成セット品 アズワン品番65-8297-45 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする