冷蔵庫用温度計

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68542327 品番72703
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

冷蔵・冷凍適温が色分けされています。
アルミベースに温度計を掛けて設置します。
アルミベースは2枚付いていますので、冷凍庫と冷蔵庫や冷蔵庫と野菜室など、設置したい場所2ケ所にアルミベースを貼り付け、温度計を移動させて測定します。
適温目安イラストシール付き。

材質(本体)ABS樹脂(抗菌剤配合) 1目盛(℃)2 温度測定範囲(℃)-34〜50 精度(℃)±2 用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計 寸法(mm)Φ50×20 質量(g)17 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68542327
2024-08-13
用途:
HACCPのため 複数 冷蔵庫内の温度を毎日記録しています。
飲食業

アルミベースに引っ掛けて置くのは良いですね。
冷蔵庫の扉を少し開けてすぐ取り出し確認してすぐ戻せるのは、
冷気が、逃げず見やすいので良いですね。

対象商品:
68542327
2023-03-14
用途:
業務用冷蔵庫と業務用冷凍庫
立ち呑み屋COCO 様 (飲食業)

問題無く使用でき、満足しています。大きさは、私の感覚では問題無いです。

対象商品:
68542327
2015-05-22
用途:
温度測定

商品自体が小さい!業務用としては使えない。別物を買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする