冷蔵庫用温度計

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68542336 品番72692
参考基準価格(税別)¥5,560 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

センサーを冷蔵庫の中に差し込み、本体を外に設置して外から中の温度を測定します。

温度測定範囲(℃)-40〜50 用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計 トラスコ品番756-8924 寸法(mm)144×41×26 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)70 1目盛(℃)2 精度(℃)±2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-03
用途:
冷凍庫の温度管理
教育・研究機関

他の種類も同時に使っていますが、こちらの方が温度が10度ほど高く表示されます。
−25度設定で、この温度計の表示が−10〜−15度くらいになります。
もう一方の温度計はー20〜−25度の表示で、どちらが正しいのか・・・
冷蔵庫の機能が落ちているのか確認するため、別会社の温度計をもう一つ購入する予定です。
設置場所が悪かったのか、付属のコードを止めるテープはすぐに剥がれました。温度計自体の設置は磁石なのですぐにできました。

対象商品:
68542336
2019-06-23
用途:
冷凍庫内の温度管理
卸売・小売業

表示が大きく見やすくて、確認作業が楽にできます。満足しています。

対象商品:
68542336
2017-09-11
用途:
冷凍庫の温度管理に使用しています。
株式会社ソラチ・クォーツ 様 (製造業)

測定部から表示部をつなぐケーブルを抑えるテープはもう少し粘着力の高い物がよかったです。それ以外は満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする