シンワ測定
シンワ測定の 環境測定(自然環境/安全環境)
シンワ測定の 温度計・温湿度計
シンワ測定の 温度計
放射温度計 防塵防水
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68542476
品番
73017
参考基準価格(税別)
¥11,480
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
プローブ付で食品などに刺して使えます。防水・防塵仕様(IP54)です。放射率調整が可能です。
放射率
0.1〜1まで調節可能
用途
触れても触れなくても使用できる温度計
トラスコ品番
404-6234
材質
本体:プラスチック
寸法(mm)
165×46×20
質量(g)
92
電源
リチウム電池CR2450×1個
測定範囲(℃)
放射:-33〜220、プローブ:-33〜220
使用温度(℃)
0〜50
精度(℃)
放射:±2%または±2℃(数値の高い方を適用)、プローブ:65℃以上±1%、-5℃〜65℃±0.5℃、-5℃以下±1℃
電池寿命(時間)
連続使用40
距離係数
D:S=2.5:1(D=距離、S=測定範囲直径)
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防塵防水
温度計の種類
放射温度計(ハンディタイプ)
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。