73038 放射温度計 Fポッケ シンワ測定 68542485

73038 放射温度計 Fポッケ シンワ測定 68542485 73038 放射温度計 Fポッケ シンワ測定 68542485 73038 放射温度計 Fポッケ シンワ測定 68542485 73038 放射温度計 Fポッケ シンワ測定 68542485 73038 放射温度計 Fポッケ シンワ測定 68542485 73038 放射温度計 Fポッケ シンワ測定 68542485

放射温度計 Fポッケ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68542485 品番73038
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800

コンパクトなので手軽に持ち歩けます。シンプル設計なのでわずらわしい設定は一切不要、ワンクリックで測定できます。非接触で温度を測定できるので衛生的です。

放射率0.95(固定) 用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定するポケットサイズの放射温度計 トラスコ品番816-4130 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)91×36×15 質量(g)31 電源リチウム電池CR2032×1個 測定範囲(℃)-33〜199 使用温度(℃)0〜50 精度(℃)0℃以上:±2.5%または±2.5(数値の高い方を適用)、-33℃〜0℃:±{-2.5+(表示温度×0.05)} 電池寿命(時間)連続使用40 距離係数D:S=1:1(D=距離、S=測定範囲直径) 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
注意
※体温計としてのご使用はしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68542485
2021-02-06
用途:
コンパクトで良いです。
建設業・工事業

ビールサーバーの温度管理として購入しました。コンパクトで又簡易的に非常にいいと思います。只、計測距離がちょっとあると計測が怪しいのが難点です。その他は特に問題ないと思います。近場の計測にお勧めします。

対象商品:
68542485
2020-04-28
用途:
検温で
有限会社 矢古宇建設 様

注文もスムーズでとても便利な品物で重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
68542485
2019-06-26
用途:
空調の温度確認

小さくて出し入れしやすく、使い勝手、コスパも大変満足しています。

対象商品:
68542485
2018-10-12
用途:
鉄板の温度を測ってる
株式会社渡辺総業 様

温度を正確に測れるから仕事の失敗がなくなり良いです

対象商品:
68542485
2020-08-04
用途:
非接触体温計
サービス業

非接触温度計であり、体温は測れません。体温を測定したら30℃〜33℃で表示されます。

対象商品:
68542485
2013-12-06
用途:
冷却水の温度管理
佐藤 溶工 様

作業現場で使用するには、もう少し丈夫な方がよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする