bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の ボトムス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン ボトムス
カーゴパンツ 833
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68542608
品番
833
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
色
アイボリー
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
82
仕様
樹脂ボタン、ファスナー:コイル
種別
カーゴパンツ
材質
ストレッチツイル
サイズ(cm)
82
股下(cm)
79