砂時計

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68542765 品番 70552
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

歯磨き・カップラーメン・電話の通話時間・トレーニングなど、おおよその時間を測る時に便利です。
お部屋のインテリアとしてもお使い頂けます。

材質
本体/木・ガラス
砂/ガラス
種別5分計 精度±50秒以内 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)55×112 質量(g)53 寸法(mm)Φ55×112 RoHS指令(10物質対応)対応 時間精度±50秒以内

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34852343
2021-03-18
用途:
3分きっちり!
医療・福祉・介護関連業

視覚的に時間を計れるように購入しました
見ていても楽しいので待ち時間の暇つぶしにもなるし、時間も正確なので助かっています
他の通販サイトではもっと高かったので壊れたらまたリピします

対象商品:
68542765
2019-08-26
用途:
病気治療のため5種類の目薬を3回/日、1種類5分以上間隔で点眼するため

今まで、時計を見ながらやってきたが、中々面倒でした。これは点眼したら、ひっくり返せば良いので簡単です。

対象商品:
34852343
2016-06-06
用途:
カップ麺の待ち時間
高橋商会 様

今時は砂時計って玩具的なのしか無いと思っていてシンワ測定さんのような大手測定機器メーカーが作っているとは!便利に楽しく使っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする