リーディング用ルーペ 【ライト付】

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68542966 品番 75751
参考基準価格(税別)¥2,840 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。LEDライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。

レンズ倍率2倍、4倍 寸法(mm)240×117×24 レンズ径(Φmm)110 用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ 材質本体:ABS樹脂 質量(g)118 種類手持ち式 電源単4乾電池2本(付属) 使用電球LED 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ルーペで太陽光源を絶対に見ないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68542975
2017-06-06
用途:
ライトが暗い、点滅する

ルーペは、問題なく使用していますが、付属のライトは少々難ありです。点滅しながら徐々に明るくなる。または、薄暗い。ライトは、4倍の部分しか明るくならない。4倍部分が小さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする