シンワ測定
シンワ測定の 光学測定器
シンワ測定の ルーペ/拡大鏡
シンワ測定の 手持ちルーペ
ルーペ 虫めがね
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68543002
品番
75555
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
手のひらサイズで、携帯に便利です。
レンズ倍率
2倍
レンズ径(Φmm)
60
用途
新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ
材質
本体:ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)
70×155×15
質量(g)
35
種類
手持ち式
材質(レンズ)
アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ルーペで太陽光源を絶対に見ないでください。