75761 ルーペ ライト付 シンワ測定 手持ち式 68543011

75761 ルーペ ライト付 シンワ測定 68543011 75761 ルーペ ライト付 シンワ測定 68543011

ルーペ ライト付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68543011 品番75761
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。

レンズ倍率3倍 寸法(mm)115×55×31 レンズ径(Φmm)50 用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ 材質本体:ABS樹脂 質量(g)101 種類手持ち式 電源単3乾電池2本(モニター用電池付) 使用電球2.2V、0.25A RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ルーペで太陽光源を絶対に見ないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする