シンワ測定
シンワ測定の 光学測定器
シンワ測定の ルーペ/拡大鏡
シンワ測定の ライト付ルーペ
ルーペ ライト付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68543027
品番
75762
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。
レンズ倍率
3倍
寸法(mm)
175×68×31
レンズ径(Φmm)
65
用途
新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ
材質
本体:ABS樹脂
質量(g)
109
種類
手持ち式
電源
単3乾電池2本(モニター用電池付)
使用電球
2.2V、0.25A
注意
※ルーペで太陽光源を絶対に見ないでください。