シンワ測定
シンワ測定の 光学測定器
シンワ測定の ルーペ/拡大鏡
シンワ測定の ライト付ルーペ
ルーペ ライト付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68543036
品番
75708
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。
レンズ倍率
10倍
寸法(mm)
180×53×48
レンズ径(Φmm)
28
用途
新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ
材質
本体:ABS樹脂
質量(g)
95
種類
手持ち式
電源
単2乾電池2本(別売り)
1目盛
(底部)1mmピッチ、1/16インチピッチ
使用電球
LED
注意
※ルーペで太陽光源を絶対に見ないでください。