ルーペ デスク型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68543045 品番75767
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

中央の赤いガイドライン付で、データ数字読み取りが便利です。携帯に便利なビニケース付です。

レンズ倍率2倍 レンズサイズ(mm)25×150 用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ 材質本体:アクリル 寸法(mm)172×25×12 質量(g)44 種類デスクルーペ
注意
※ルーペで太陽光源を絶対に見ないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68543045
2015-12-16
用途:
小さい文字を見るため

この商品と似たツールを以前から、個人的に所有し使って来ました。知人がこのツールに
エラく感動し、欲しくなったというので複数購入させていただきました。
細かい文字の取説や約款などの解読(?) に役立っています。仕事でも使うので、筆箱に忍ばせて
います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする